Spillager FAG HCS7005-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 25 mm | Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm

Spillagers HCS70..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties

Zie technische informatie

Referenties

FAG:HCS7005-E-T-P4S-UL
Rubix:03180485
Fabrikant:0191801010000
EAN:4012801483025
FAG HCS 7005 E/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HCS 7005 E/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HCS70..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HCS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht95 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Afdichtingopen
Seriehcs70..-e-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5500 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 461,43 excl. BTW
/ stuk
€ 558,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen