Spillager FAG HCS7017-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 85 mm | Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 22 mm

Spillagers HCS70..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties

Zie technische informatie

Referenties

FAG:HCS7017-E-T-P4S-UL
Rubix:03180509
Fabrikant:0384660900000
EAN:4012801733472
FAG HCS 7017 E/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HCS 7017 E/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HCS70..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HCS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht909 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte22 mm
Afdichtingopen
Seriehcs70..-e-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.523,09 excl. BTW
/ stuk
€ 1.842,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen