Spillager FAG HS7019-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 95 mm | Buitendiameter: 145 mm | Breedte: 48 mm
Spillagers HS70.. -C
Zie technische informatieReferenties
FAG:HS7019-C-T-P4S-UL
Rubix:03180612
Fabrikant:0384690060000
EAN:4012801738484

Productdetails : FAG HS 7019 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HS70.. -C, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, verminderde toleranties
Spindle bearings HS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x145x145 mm |
| Logistiek gewicht | 1340 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Breedte | 48 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hs70..-c-t-p4s |
| Materiaal | staal |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 27500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 36500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 872,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1.056,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen