Spillager FAG HSS7008-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 40 mm | Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 15 mm
Spillagers HSS70..-C
Zie technische informatieReferenties
FAG:HSS7008-C-T-P4S-UL
Rubix:03180684
Fabrikant:0384400400000
EAN:4012801489850

Productdetails : FAG HSS 7008 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HSS70..-C aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 15°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HSS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 209 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hss70..-c-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 340,03 excl. BTW
/ stuk
€ 411,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen