Referenties
SMC:TCU0604B-1-66-X6
Rubix:A0266054

Productdetails : SMC POLYURETAAN SPIRAALSLANG TCU0604B-1-66-X6
Geschikte buitendiameter van de buis: Ø 4 tot Ø 12 mm
1 tot 3 buizen
Kleuren: zwart, wit, blauw, geel, groen, transparant en oranje.
1 tot 3 buizen
Kleuren: zwart, wit, blauw, geel, groen, transparant en oranje.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Kleur | zwart |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,82 excl. BTW
/ stuk
€ 36,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen