ZUIG/PERSSLANG ARMORVINPRESS PU D. 3/4 (PER ROL 60M)
Zuig/persslang ARMORVIN PRESS PU
Zie technische informatieReferenties
Merlett:913038-19X26
Rubix:27092646
Fabrikant:9130380190000


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 26 mm |
| Kleur | transparant |
Productdetails : ZUIG/PERSSLANG ARMORVINPRESS PU D. 3/4 (PER ROL 60M)
PVC zuig/persslang met stalen spiraal. Enge spoed, binnenwand in PU, geschikt voor vloeistoffen en lucht in pneumatiek, hydraulische olie en chemische industrie.Volgens FDA 21 CFR 177.2600 par. "e/f" (waterige levensmiddelen, vette levensmiddelen).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Binnendiameter | 19,1 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | pvc (buiten) met polyurethaan (pu) binnenlaag en ingewerkte verzinkte stalen spiraal |
| Lengte rol | 60 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.603,80 excl. BTW
/ 60 meters
€ 1.940,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen