Referenties
SMC:TS1209Y-100-X3
Rubix:05281444
EAN:3618034953710

Documenten
Productdetails : SMC ZACHTE NYLON SLANG TS1209Y-100-X3 (RO=100M)
De serie TS, voor algemene luchtdruk, zachte nylon slangen, is verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren en 2 rolformaten. Rollen van 100 meter zijn alleen verkrijgbaar in zwart en wit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | geel |
| Materiaal | zacht nylon |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 434,35 excl. BTW
/ rol
€ 525,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen