TITEX MICRO SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DB133-05-02.000A0-WJ30EL
Spiraalvormige microboringen
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DB133-05-02.000A0-WJ30EL
Rubix:A0288033
Fabrikant:6712877
EAN:4031132373782

Productdetails : TITEX MICRO SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DB133-05-02.000A0-WJ30EL
Spiraalvormige microboringen van massief hardmetaal met interne smering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Snijlengte | 14 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,68 excl. BTW
/ stuk
€ 93,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen