Referenties
Spartex:GOELASSPI6X14A1ISO
Rubix:08251271
Fabrikant:875026 14
EAN:4043377151797


Technische samenvatting
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 6X14MM
SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 6X14MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | spiraalveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,70 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 119,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
14 mm