ROEBUCK STAALBORSTEL ROTEREND 70MM 787588

Staalborstel, golvende draad, voor boormachine

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:787588
Rubix:23180222
EAN:3660338041914
ROEBUCK STAALBORSTEL ROTEREND 70MM 787588

Technische samenvatting

Asdiameter6 mm
Diameter borstel70 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK STAALBORSTEL ROTEREND 70MM 787588


Bekleding van gemiddelde dichtheid voor lichte en middelzware toepassingen.
Diameter van de schacht: 6 mm.
Dikte: 17 mm.

Sterke punten

Voor het verwijderen van lak, polijsten en reinigen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Asdiameter6 mm
Diameter borstel70 mm
Draaddiameter0,3 mm
Snelheid15000 rpm
Draadgegolfd staal
Gebruikverwijderen van lak, polijsten en reinigen
€ 11,17 excl. BTW
/ stuk
€ 13,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden