TIMKEN UKP 216 KOGELLAGERBLOK

Staand lagerblok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:UKP216
Rubix:A0378711
EAN:0013992167927
TIMKEN UKP 216 KOGELLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten232 mm
Ashoogte88,9 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN UKP 216 KOGELLAGERBLOK


Sterke punten

•UKP-lagerblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij normale belastingen voorkomen
Compacte, eendelige behuizing met tweeboutmontage die in elke positie kan worden geïnstalleerd en het vervangen van het lager vergemakkelijkt
Deze units gebruiken kogellagers met brede binnenring en zelfuitlijnende, bolvormige buitendiameters die uitlijningsfouten van de as compenseren
De Timken UKP-serie behuizingen zijn uitgerust met de Timken lagerinzet met taps toelopende boring (UK) voor gebruik met adapterhuls
Het lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke montage. Vetnippel meegeleverd voor nasmering
Vetnippel meegeleverd voor nasmering
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
Boutgatafstand en basis-tot-ashoogtematen zijn uitwisselbaar met concurrerende units
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van het lager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten232 mm
Ashoogte88,9 mm
Materiaalgietijzer (iso 185 grade 200 / astm a48 grade no. 30)
Totale breedte lager78 mm
Buitendiameter78 mm
Klemmen35 mm
Diameter bevestigingsgaten25 mm
Bouwvormtwee-bout lagerblok
Hoogte174 mm
Lengte292 mm
Afdichtingbonded seal
Smeringvooraf gesmeerd met hoogwaardig vet op lithiumbasis; vetnippel meegeleverd voor nasmering
Serieukp 200
Gewicht9,3 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r53000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr72700 N
Breedte78 mm
€ 364,29 excl. BTW
/ stuk
€ 440,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen