SKF SY 45 LF KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SY 45 LF
Rubix:03475942
Fabrikant:428341
EAN:7316574718993
SKF SY 45 LF KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143,5 mm
Ashoogte54 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 45 LF KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. De binnenring is aan beide zijden verlengd en zit op de as vast met een SKF ConCentra bevestiging, waarmee een echte concentrische strakke passing ontstaat die de juiste interne speling geeft, en die zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)58x187x45 mm
Logistiek gewicht2129 g
Binnendiameter45 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143,5 mm
Ashoogte54 mm
Materiaalstaal
Totale breedte lager44 mm
Buitendiameter187 mm
Klemmen12 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Hoogte45 mm
Afdichtingsb-2f: guarnizione di contatto con anello/lamiera paralevi in lamiera d’acciaio; tenuta in nitril-butadien-kautschuk (nbr) rinforzata
Seriesy (skf concentra, serie ysp 2 sb)
Gewicht2,27 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr33200 N
Breedte50,5 mm
Aangepaste tariefcode84832000
€ 99,29 excl. BTW
/ stuk
€ 120,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 93 dagen