Referenties
PTN:UCPA212
Rubix:A0407394
Fabrikant:893678
EAN:3660338461354





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 114 mm |
| Ashoogte | 76,2 mm |
Documenten
Productdetails : PTN UCPA 212 KOGELLAGERBLOK STAAND
Gietijzeren kussenblok. Inzetrollen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor de smering van het kogellager.
Kogellagerblokken - Gietijzer
Sterke punten
- Hoge kostenefficiëntie
- Grote veelzijdigheid
- Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan.
- Klaar voor montage-eenheden
- Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 114 mm |
| Ashoogte | 76,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 65,1 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Klemmen | 25,4 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Bouwvorm | getapte voet (2 getapte gaten voor bevestiging van onderen), hersmeerbaar |
| Hoogte | 138 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Afdichting | seal with slinger |
| Smering | hersmeerbaar (vetnippel m6x1) |
| Serie | up000 |
| Gewicht | 4,129 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 32900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 47700 N |
| Breedte | 68 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,27 excl. BTW
/ stuk
€ 77,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden