SKF SY 50 TF KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SY 50 TF
Rubix:03073819
Fabrikant:27287
EAN:7316577029393
SKF SY 50 TF KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten157 mm
Ashoogte57,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 50 TF KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)59,6x203x100 mm
Logistiek gewicht2621 g
Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten157 mm
Ashoogte57,2 mm
Materiaalgietijzeren behuizing; inzet van lagerstaal
Totale breedte lager51,6 mm
Buitendiameter203 mm
Klemmen22 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Bouwvormlagerblok
Hoogte50 mm
Lengte203 mm
Afdichtingseal and flinger on both sides (contact, standard)
Smeringvet (met vetsmeernippel en nasmeeropening)
Seriesy
Gewicht2,65 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35100 N
Breedte59,6 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
89,82 excl. BTW
/ stuk
108,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden