INA RASEY 25 TV/VA/HLA KOGELLAGERBLOK STAAND ZWART
Steunlagerblokunit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:RASEY25-TV-VA-HLA
Rubix:03129103
Fabrikant:0519827650000
EAN:4054366719843


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 105 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA RASEY 25 TV/VA/HLA KOGELLAGERBLOK STAAND ZWART
Flenslagerblok RASEY..-TV-VA, RIBB-kunststof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 71x140,5x25 mm |
| Logistiek gewicht | 343 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 105 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
| Materiaal | roestvaststaal |
| Totale breedte lager | 38 mm |
| Buitendiameter | 140,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11 mm |
| Hoogte | 71 mm |
| Lengte | 140,5 mm |
| Serie | rasey..-tv-va |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13400 N |
| Breedte | 38 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,45 excl. BTW
/ stuk
€ 205,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden