Referenties
Timken:SUCSP208/FVSL613
Rubix:A0378603
Fabrikant:SUCSP208/FVSL613
EAN:0013992248220


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 137 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCSP 208/FVSL613 KOGELLAGERBLOK RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken corrosiebestendig kogellagerblok (RVS) met twee boutgaten en set-screw locking. Voorzien van food grade solid lube (FVSL613) voor onderhoudsvrije smering.
Toepassingen
Industrial
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 137 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
| Materiaal | rvs (gegoten roestvast staal) |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Klemmen | 21 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 17 mm |
| Bouwvorm | tweepunts kogellagerblok (pillow block) met set-screw locking |
| Hoogte | 97 mm |
| Lengte | 184 mm |
| Afdichting | standaard afdichting (standard seal) |
| Smering | food grade solid lube (fvsl613) |
| Serie | corrosiebestendige pillow block kogellagerblokken (sucsp) |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 24800 N |
| Breedte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 548,63 excl. BTW
/ stuk
€ 663,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen