Referenties
INA:RPB17-XL
Rubix:03114048
Fabrikant:0008295440000
EAN:4012802792423


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76 mm |
| Ashoogte | 25,4 mm |
Productdetails : INA RPB 17 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blok behuizingen RPB, plaatstalen behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag en rubber interliner, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76 mm |
| Ashoogte | 25,4 mm |
| Materiaal | staalplaat |
| Totale breedte lager | 28,6 mm |
| Buitendiameter | 98,4 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 9,5 mm |
| Bouwvorm | lagerblok van staalplaat (kussenlager), 2-bouten, excentrische borgkraag |
| Hoogte | 50,1 mm |
| Lengte | 31,8 mm |
| Afdichting | lip seals on both sides (p-type) |
| Smering | voor het leven ingevet; niet opnieuw te smeren (standaardvet) |
| Serie | rpb..-xl |
| Gewicht | 0,23 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10100 N |
| Breedte | 50,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,29 excl. BTW
/ stuk
€ 75,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen