HPMT VHM BOLFREES G76 0300 060 0600 160

Standaard afgeronde frezen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
HPMT:G76 0300 060 0600 160
Rubix:20140408
HPMT VHM BOLFREES G76 0300 060 0600 160
Technische samenvatting
Diameter3 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : HPMT VHM BOLFREES G76 0300 060 0600 160


Miniatuur met afgeronde frezen met lange hals

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter3 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte2,4 mm
Totale lengte50 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Typeminiatuur kogelkopfrees
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalnon-ferrometaal
Nuttige lengte50 mm
Snijhoek12 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
74,36 excl. BTW
/ stuk
89,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen