Referenties
INA:KWVE20-B-SL-V1-G3
Rubix:03148474
Fabrikant:0199148060240
EAN:4054366336095




Documenten
Productdetails : INA KWVE 20 B SL V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 476 g |
| Breedte | 44 mm |
| Lengte | 88,9 mm |
| Hoogte op geleiders | 30 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,81 excl. BTW
/ stuk
€ 204,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden