Referenties
INA:KWSE20-L-V2-G3
Rubix:03148765
Fabrikant:0028656450340
EAN:4054362940692

Documenten
Productdetails : INA KWSE 20 L V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Toepassingen
Oil and grease lubrication
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 607 g |
| Breedte | 63 mm |
| Lengte | 91,9 mm |
| Hoogte op geleiders | 30 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 245,32 excl. BTW
/ stuk
€ 296,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen