FLURO GISW 12 STANGKOP
Stangkop onderhoudsvrij Staal/PTFE Inwendige schroefdraad rechts Serie: GISW
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Fluro:GISW 12
Rubix:03973431




Documenten
Productdetails : FLURO GISW 12 STANGKOP
KOGELKOP FLURO
Kogelkop met inwendige schroefdraad, gemaakt van gehard staal, gegalvaniseerd met PTFE-inzet. Met nasmeringsmogelijkheid via trechtervormige vetnippels in de behuizing.
Sterke punten
∙ onderhoudsvrij
Toepassingen
Toepassing bij dynamische belastingen en lage toerentallen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 32 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gisw |
| Dyn. belasting | 32 N |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 66 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,92 excl. BTW
/ stuk
€ 22,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
