Referenties
INA:GIKPR10-PW-A
Rubix:03160828
Fabrikant:0066353770000
EAN:4012802526677

Productdetails : INA GIKPR 10 PW/A STANGKOP FEMALE
Stangeinde met binnendraad, rechtse draad, onderhoudsvrij, glijdende laag: PTFE-folie, messing buitenring, DIN ISO 12240-4, maatserie K, type F, open uitvoering, met fijne schroefdraadaansluiting voor standaard pneumatische cilinders volgens DIN ISO 15552
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 57x28x10 mm |
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Diameter kop | 28 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gikpr..-pw |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,02 excl. BTW
/ stuk
€ 60,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen