INA GIKR 12 PW/A STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIKR12-PW-A
Rubix:03160588
Fabrikant:0066308200000
EAN:4012802523188
INA GIKR 12 PW/A STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Diameter kop32 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIKR 12 PW/A STANGKOP FEMALE


Combinatie staal/PTFE. Stang met schroefdraad DIN ISO 12 240-4 serie K, type F.
Rod end with internal thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE film, brass outer ring, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type F, open design

Sterke punten

Ondersteunt eenrichtingsbelasting. Onder bepaalde omstandigheden ondersteunt het wisselende belastingen.

Toepassingen

Geschikt voor langzame bewegingen met lage tot gemiddelde oscillatiehoeken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)66x32x12 mm
Gewicht verpakking120 g
Binnendiameter12 mm
Diameter kop32 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegikr..-pw
Buitendiameter26 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,95 excl. BTW
/ stuk
60,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden