INA GAL 20 DO STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAL20-DO
Rubix:03161348
Fabrikant:0066337490000
EAN:4012802585308
INA GAL 20 DO STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Diameter kop53 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAL 20 DO STANGKOP MALE


Stangkop met buitendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type M, open

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht330 g
Binnendiameter20 mm
Diameter kop53 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegal..-do
Lengte104,5 mm
Buitendiameter35 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
78,16 excl. BTW
/ stuk
94,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen