SKF SALKB 10 F STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SALKB 10 F
Rubix:03083484
Fabrikant:22406
EAN:7316577025401
SKF SALKB 10 F STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Diameter kop29 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SALKB 10 F STANGKOP MALE


Stangkop met glijlager Geen
Deze SKF stangkoppen hebben een spuitgegoten PTFE FRP glijlaag tussen het lagerhuis en de binnenring. Deze combinatie van glijoppervlak is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht63,8 g
Binnendiameter10 mm
Diameter kop29 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesalkb
Binnendraadm 10
Dyn. belasting9,8 N
Lengte64 mm
Buitendiameter29 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,81 excl. BTW
/ stuk
57,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden