INA GAR 20 DO/2RS STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:GAR20-DO-2RS
Rubix:03160880
Fabrikant:0066340360000
EAN:4012802524987
INA GAR 20 DO/2RS STANGKOP MALE

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Diameter kop53 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAR 20 DO/2RS STANGKOP MALE


Combinatie staal/staal. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie E, type M. Niet rechtsom.
Rod end with external thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, sealed design

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)104,5x53x20 mm
Gewicht verpakking330 g
Binnendiameter20 mm
Diameter kop53 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegar..-do-2rs
Lengte104,5 mm
Buitendiameter35 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 75,73 excl. BTW
/ stuk
€ 91,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden