Referenties
INA:GAL25-DO-2RS
Rubix:03161352
Fabrikant:0066337730000
EAN:4012802524789

Productdetails : INA GAL 25 DO/2RS STANGKOP MALE
Stangkop rechtse draad
Stangkop met buitendraad, linkse schroefdraad, onderhoudsbehoevend, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, maatreeks E, type M, afgedichte uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Diameter kop | 64 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gal..-do-2rs |
| Lengte | 126 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,42 excl. BTW
/ stuk
€ 140,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen