Referenties
SKF:SAL 8 E
Rubix:03083472
Fabrikant:22340
EAN:7316577003393

Productdetails : SKF SAL 8 E STANGKOP MALE
Glijlager Stangeinde Met afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan alleen vanaf de zijkant worden nagesmeerd. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Diameter kop | 25 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sal |
| Binnendraad | m 8 |
| Dyn. belasting | 5,5 N |
| Lengte | 56 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,14 excl. BTW
/ stuk
€ 47,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen