Referenties
SKF:SIA 45 ES-2RS
Rubix:03475761
Fabrikant:23372
EAN:7316577300294

Productdetails : SKF SIA 45 ES-2RS STANGKOP FEMALE
Glijlager stangkop met afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2870 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sia |
| Dyn. belasting | 127 N |
| Lengte | 199 mm |
| Buitendiameter | 104 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 410,83 excl. BTW
/ stuk
€ 497,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
