SKF SI 30 ES STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SI 30 ES
Rubix:03083605
Fabrikant:23306
EAN:7316577002990
SKF SI 30 ES STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Diameter kop75 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SI 30 ES STANGKOP FEMALE


Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad. Sommige afmetingen hebben verschillende aansluitgroottes (SIA-serie).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1030 g
Binnendiameter30 mm
Diameter kop75 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesi
Binnendraadm 30x2
Dyn. belasting62 N
Lengte149 mm
Buitendiameter75 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 134,95 excl. BTW
/ stuk
€ 163,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden