INA GAKL 12 PB/A STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAKL12-PB-A
Rubix:03160811
Fabrikant:0065516610000
EAN:4012802521993
INA GAKL 12 PB/A STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Diameter kop32 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAKL 12 PB/A STANGKOP MALE


Stangkop met buitendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/brons, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks K, type M, open ontwerp

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht102 g
Binnendiameter12 mm
Diameter kop32 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegakl..-pb
Lengte70 mm
Buitendiameter26 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,92 excl. BTW
/ stuk
65,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen