INA GIKSR 20 PS STANGKOP FEMALE RVS

Stanguiteinde

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GIKSR20-PS
Rubix:03160738
Fabrikant:0594555860000
EAN:4012802545043
INA GIKSR 20 PS STANGKOP FEMALE RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Diameter kop51 mm
Materiaalptfe
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GIKSR 20 PS STANGKOP FEMALE RVS


Staafeinden GIKSR..-PS, met interne draad, gemaakt van speciaal staal, onderhoudsvrij, aan DIN ISO 12 240-4, rechter draad
Corrosiebestendige stangkop, met binnendraad, rechtsdraad, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-film, DIN ISO 12240-4, matenreeks K, type F, open uitvoering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht470 g
Binnendiameter20 mm
Diameter kop51 mm
Materiaalptfe
Type lagerspelingcn
Seriegiksr..-ps
Normdin iso 12240-4
Lengte102,5 mm
Buitendiameter40 mm
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
267,02 excl. BTW
/ stuk
323,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen