Referenties
DURBAL®:BRF 10-00-502
Rubix:A0016354



Documenten
Productdetails : DURBAL BRF 10-00-502 LINKS STANGKOP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Diameter kop | 28 mm |
| Serie | k |
| Binnendraad | m10 |
| Norm | din iso 12240-4;din iso 8139 |
| Lengte | 57 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 734,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 889,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
