SKF SI 35 ES-2RS STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SI 35 ES-2RS
Rubix:03083607
Fabrikant:23318
EAN:7316570583403
SKF SI 35 ES-2RS STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Diameter kop84 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SI 35 ES-2RS STANGKOP FEMALE


Stangkop met glijlager en afdichtingen
Deze stangkoppen bevatten een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad. Sommige afmetingen hebben verschillende aansluitgroottes (SIA-serie).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1356,9 g
Binnendiameter35 mm
Diameter kop84 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesi
Binnendraadm 36x3
Dyn. belasting80 N
Lengte174 mm
Buitendiameter84 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
220,34 excl. BTW
/ stuk
266,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen