Referenties
SKF:SIQG 125 ES
Rubix:03804073
Fabrikant:23595
EAN:7316570916416

Productdetails : SKF SIQG 125 ES STANGKOP
Stangkop met glijlager Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 43000 g |
| Binnendiameter | 125 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | siqg..es |
| Dyn. belasting | 950 N |
| Buitendiameter | 268 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.634,95 excl. BTW
/ stuk
€ 8.028,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen