Referenties
INA:GIR60-DO-2RS
Rubix:03160694
Fabrikant:0066356870000
EAN:4012802527100

Productdetails : INA GIR 60 DO/2RS STANGKOP FEMALE
Stangkop met binnendraad, rechtse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type F, afgedicht
Sterke punten
Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.
Toepassingen
Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 242,5x135x60 mm |
| Gewicht verpakking | 5600 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Diameter kop | 135 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gir..-do-2rs |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 852,03 excl. BTW
/ stuk
€ 1.030,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen