SKF SI 8 E STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SI 8 E
Rubix:03083622
Fabrikant:23362
EAN:7316577002839
SKF SI 8 E STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Diameter kop25 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SI 8 E STANGKOP FEMALE


Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan alleen vanaf de zijkant worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht36 g
Binnendiameter8 mm
Diameter kop25 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesi
Binnendraadm 8
Dyn. belasting5,5 N
Lengte50 mm
Buitendiameter25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,99 excl. BTW
/ stuk
55,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden