Referenties
SKF:SFIK 6 F
Rubix:03477334
EAN:7316577730343

Productdetails : SKF SFIK 6 F STANGKOP FEMALE
Stangkop zonder afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11,6 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sfik |
| Lengte | 1 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,51 excl. BTW
/ stuk
€ 35,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
