SKF SIKAC 12 M STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SIKAC 12 M
Rubix:03083624
Fabrikant:23419
EAN:7316577025661
SKF SIKAC 12 M STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Diameter kop33 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIKAC 12 M STANGKOP FEMALE


In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/brons glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud, afmeting 6 en groter kunnen via een smeernippel in het lagerhuis en via de schacht worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Geschikt waar smeermiddeltekort kan optreden
- Eenvoudig en kant-en-klaar om te monteren
- Gemakkelijk opnieuw te smeren (maten 65 6)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x67x68 mm
Logistiek gewicht117,7 g
Binnendiameter12 mm
Diameter kop33 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingc2
Seriesikac
Binnendraadm 12
Dyn. belasting12,2 N
Lengte67 mm
Buitendiameter33 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 48,17 excl. BTW
/ stuk
€ 58,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden