INA GIHRK 110 DO/C STANGKOP FEMALE

Stangkop

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIHRK110-DO-C
Rubix:A0620953
Fabrikant:0978123230000
EAN:4064327720450
INA GIHRK 110 DO/C STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter110 mm
Diameter kop265 mm
Materiaalstaal/staal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIHRK 110 DO/C STANGKOP FEMALE


Hydraulisch stangkop, met schroefdraadklem, rechtse schroefdraad, onderhoudsgevoelig, glijcontactvlak: staal/staal, open uitvoering
Hydraulisch stanguiteinde, met draadklemsysteem, rechtse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter110 mm
Diameter kop265 mm
Materiaalstaal/staal
Type lagerspelingcn
Seriegihr-k..do
Binnendraadm120x3
Typehydraulische stangkop die onderhoud vereist
Gewicht40,5 kg
Dyn. belasting655000 N
Hoek6 °
Dikte70 mm
Verbindingright-hand internal thread
Normiso 12240-4
Lengte152 mm
Buitendiameter160 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.113,61 excl. BTW
/ stuk
3.767,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen