Referenties
SKF:SIQG 16 ES
Rubix:03084501
Fabrikant:23596
EAN:7316577052131


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 41 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SIQG 16 ES STANGKOP
Stangkop met glijlager Geen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. De binnenring is verlengd aan beide zijden. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en bij afmetingen 16 en groter ook via de as worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 182,6 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Diameter kop | 41 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | siqg..es |
| Binnendraad | m 14x1,5 |
| Dyn. belasting | 17,6 N |
| Lengte | 65 mm |
| Buitendiameter | 40,4 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,01 excl. BTW
/ stuk
€ 140,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen