Referenties
Fluro:GAXSW 16
Rubix:A0616947



Productdetails : FLURO GAXSW 16 STANGKOP
Gelenkkop GAXSW 10
Materiaal behuizing: vergütingsstaal 42CrMo4, gesmeed, verzinkt
Materiaal lagerschaal: automaatstaal 11SMn30+C, verzinkt, met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 21 mm
Lengte tot midden van het oog: 66 mm
Materiaal lagerschaal: automaatstaal 11SMn30+C, verzinkt, met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 21 mm
Lengte tot midden van het oog: 66 mm
Toepassingen
Toepassing bij hoge dynamische trek-/drukbelasting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Diameter kop | 42 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gaxsw |
| Norm | din iso 12240-1 |
| Lengte | 87 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,33 excl. BTW
/ stuk
€ 71,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
