Referenties
SKF:SIKB 5 F
Rubix:03083642
Fabrikant:23450
EAN:7316577003799

Productdetails : SKF SIKB 5 F STANGKOP FEMALE
Deze SKF stangkoppen hebben een spuitgegoten PTFE FRP glijlaag tussen het lagerhuis en de binnenring. Deze combinatie van glijoppervlak is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.
Sterke punten
- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Relatief ongevoelig voor verontreinigingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar voor montage
- Onderhoudsvrij
- Relatief ongevoelig voor verontreinigingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar voor montage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x11x36 mm |
| Logistiek gewicht | 18,4 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Diameter kop | 19 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sikb |
| Binnendraad | m 5 |
| Dyn. belasting | 3,25 N |
| Lengte | 38 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,19 excl. BTW
/ stuk
€ 35,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen