Referenties
Fluro:GIRSW 12 R
Rubix:A0205006





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 32 mm |
| Materiaal | roestvast staal |
Documenten
Productdetails : FLURO GIRSW 12 R STANGKOP RVS
KOGELKOP FLURO
Materiaal behuizing: roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
Materiaal lagerschaal: speciale brons CuSn8 met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: roestvast staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 16 mm
Lengte tot midden oog: 50 mm
Materiaal lagerschaal: speciale brons CuSn8 met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: roestvast staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 16 mm
Lengte tot midden oog: 50 mm
Toepassingen
Toepassing bij lage toerentallen en hoge dynamische trek-/drukbelasting in corrosiegevoelige omgeving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 32 mm |
| Materiaal | roestvast staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | girsw..r |
| Binnendraad | m12 |
| Dyn. belasting | 32 N |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 66 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,49 excl. BTW
/ stuk
€ 53,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen