FLURO GISW 12 ICR STANGKOP RVS
Stangkop onderhoudsvrij Staal/PTFE Inwendige schroefdraad rechts Serie: GISW
Zie technische informatieReferenties
Fluro:GISW 12 ICR
Rubix:A0379146




Productdetails : FLURO GISW 12 ICR STANGKOP RVS
KOGELKOP FLURO
Kogelkop met binnendraad uit vergütingsstaal, verzinkt met PTFE-inzet. Kan via een trechtersmeernippel in de behuizing worden nagesmeerd.
Sterke punten
∙ onderhoudsvrij
Toepassingen
Toepassing bij dynamische belastingen en lage toerentallen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 32 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gisw |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 66 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
