Referenties
SKF:SIKAC 20 M
Rubix:03083628
Fabrikant:23427
EAN:7316577291554


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 51 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SIKAC 20 M STANGKOP FEMALE
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/brons glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud, afmeting 6 en groter kunnen via een smeernippel in het lagerhuis en via de schacht worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.
Sterke punten
- Geschikt waar smeermiddeltekort kan optreden
- Eenvoudig en kant-en-klaar om te monteren
- Gemakkelijk opnieuw te smeren (maten 65 6)
- Eenvoudig en kant-en-klaar om te monteren
- Gemakkelijk opnieuw te smeren (maten 65 6)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x102x100 mm |
| Logistiek gewicht | 403 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Diameter kop | 51 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | c2 |
| Serie | sikac |
| Binnendraad | m 20x1,5 |
| Dyn. belasting | 31,5 N |
| Lengte | 103 mm |
| Buitendiameter | 51 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,70 excl. BTW
/ stuk
€ 142,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden