Referenties
INA:GIKL5-PB-A
Rubix:03160836
Fabrikant:0066326450000
EAN:4012802523515


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 19 mm |
| Materiaal | staal/brons |
Productdetails : INA GIKL 5 PB/A STANGKOP FEMALE
Rod einde met interne draad, linksdraads, onderhoud vereist, DIN ISO 12240-4. Afmetingsserie K, type F, open ontwerp.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Diameter kop | 19 mm |
| Materiaal | staal/brons |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gikl..-pb |
| Binnendraad | m5x0,8 |
| Type | stangkop (onderhoudsbehoevend, linkse binnendraad) |
| Gewicht | 0,02 kg |
| Dyn. belasting | 2925 N |
| Hoek | 13 ° |
| Dikte | 8 mm |
| Diameter cilinderboring | 11 mm |
| Verbinding | internal left-hand thread |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 6 mm |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,92 excl. BTW
/ stuk
€ 77,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen