INA GAL 45 UK/2RS/A STANGKOP

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAL45-UK-2RS-A
Rubix:A0543453
Fabrikant:0066466700000
EAN:4012802529203
INA GAL 45 UK/2RS/A STANGKOP
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Diameter kop102 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAL 45 UK/2RS/A STANGKOP


Rod einde met externe draad, linksdraads, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimensieserie E, type M, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomcoating, afgedicht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2607 g
Binnendiameter45 mm
Diameter kop102 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegal..-uk-2rs
Lengte214 mm
Buitendiameter68 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
492,32 excl. BTW
/ stuk
595,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen