SKF SALKAC 20 M STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SALKAC 20 M
Rubix:03083478
Fabrikant:22398
EAN:7316577311542
SKF SALKAC 20 M STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Diameter kop51 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SALKAC 20 M STANGKOP MALE


Glijlager stangkop Geen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/brons glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud, afmeting 6 en groter kunnen via een smeernippel in het lagerhuis en via de schacht worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht358 g
Binnendiameter20 mm
Diameter kop51 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingc2
Seriesalkac
Binnendraadm 20x1,5
Dyn. belasting29 N
Lengte106 mm
Buitendiameter51 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,25 excl. BTW
/ stuk
124,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden