INA GAL 20 UK STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAL20-UK
Rubix:03161349
Fabrikant:0066307310000
EAN:4012802523072
INA GAL 20 UK STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Diameter kop53 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAL 20 UK STANGKOP MALE


Staafeind met buitendraad, linkse draad, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-composiet, DIN ISO 12240-4, maatserie E, type M, binnenring gebogen oppervlak met hardverchroomde coating, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht307 g
Binnendiameter20 mm
Diameter kop53 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegal..-uk
Lengte104,5 mm
Buitendiameter35 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
87,08 excl. BTW
/ stuk
105,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden